Comprobador de líquido de frenos
Bolígrafo comprobador de líquido de frenos
TESTER LIQUIDO DE FRENO
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
5 luces LED para una indicación precisa del contenido de agua en el líquido de frenos en los siguientes niveles: 0 %, <1 %, < 2 %, < 3 %, > 4 %
Resistente, con tapón protector
Para aplicaciones profesionales
Siempre a mano
Pequeño y manejable
Las pilas no están incluidas en la entrega3
Hojas de datos(X)
Aplicaciones: turismos, vehículos comerciales, motocicletas, talleres y sector servicios.
Limpie la punta con agua después del uso.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!