Llave giramachos
Llave giramachos, ajustable
PORTAMACHO M9-M27
Nº de art.
06574
EAN 4011231543743
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ajustable, DIN 1814
- Puede utilizarse con una herramienta con un cuadradillo DIN 10 o ISO/R 237
Aviso
A partir del tamaño 4, incorpora un mecanismo de seguridad de dos componentes para evitar que la llave giramachos se abra por accidente
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño | 4 |
Longitud | 500 mm |
Adecuado para | Macho de roscar M9 - M27, cuadrado de 5,5 - 16 mm |
Material | Fundición de hierro maleable |
DIN | 1814 |