Pistola de soplado
Pistola de soplado
PISTOLA-(PIPE-STRAIGHT)-PLAHNDL-320MM
Nº de art.
07149213
EAN 4011231723275
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Regulable de forma continua
- Empuñadura aislada y ergonómica
- Diseño ligero y robusto
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diseño | Tubo recto |
Longitud de tubo | 320 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -20 hasta 60 °C |
Consumo de aire | 500 l/min |
Diámetro del orificio de la boquilla | 2,9 mm |
Presión máxima de funcionamiento | 16 bar |
Material | Polioximetileno |
Conexión de aire comprimido | 1/4 pulgadas FT |