Llave corona doble Acodada
Llave de estrella doble, acodada, acabado mate
LLAVE CORONA CORONA CRV 10X11MM
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versátil y fácil de operar
- Dos medidas de llave en una sola herramienta
- Contornos redondeados y bordes suavizados para un diseño angosto
- Extremos acodados para llegar a lugares de fácil acceso
- Cumple con norma DIN 838
Gran vida util y resistencia al desgaste y corrosión
- Fabricado en acero al cromo-vanadio con tratamiento térmico
- Dureza de 39 - 46 HRC
- Acabado mate con logotipo grabado en láser
No utilice nunca esta herramienta para operaciones de apriete que requieran un torque predeterminado.
Nunca utilice accesorios para aumentar el torque como barrotes o palancas
Nunca utilice accesorios para extender la herramienta
No golpee las llaves con martillos o mazos para aflojar los tornillos o las tuercas atascadas. Las llaves no fueron diseñadas para recibir este tipo de impacto
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Para ser utilizada, entre otras aplicaciones, en: mantenimiento general, mecánica y montaje
El anclaje del elemento de fijación (tornillo o tuerca) y el extremo de la llave deben ser siempre de la misma medida.
El usuario siempre debe tirar de la herramienta hacia él.
Utilice siempre gafas protectoras y guantes.
Ancho de llave | 10 x 11 mm |
Longitud (L) | 195 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de punta | Multidiente |