Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Buzo Desechable de aplicación

Buzo de protección desechable respirable liviano
BUZO DESECH. ECONOMICO BLANCO XXL

Nº de art. 0899021005
EAN 4061975915535
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Buzo Desechable de aplicación

Nº de art. 0899021005

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Traje desechable de cuerpo completo de color blanco

Liviano y cómodo.


  • Tejido laminado respirable (film respirable 42%, polipropileno Nonwoven(no tejido) 52% adhesivo 6%).

  • Resistente a la tracción y a los desgarros.

  • Posee cierre y bandas elásticas en capucha, puños y pies.


Protege sin descuidar la vida útil


  • Protege ante el ataque de diferentes agentes peligrosos tanto para el usuario como para el material donde se trabaja.

  • Mantiene sus características ante los cambios de condiciones.

  • Resistente a la humedad.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para ser utilizado en talleres de lacado y pintura, mecánicos y de mantención, para eliminación de residuos de la construcción, para la industria alimentaria, química, farmacéutica y laboratorios, entre otros.

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

LENTES SEGURIDAD TRENDUS INCOLORO

Diseño integral para ofrecer la máxima protección lateral.
x 1 unid.

GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T7

Guantes extremadamente ligeros y flexibles con una destreza y sensibilidad superiores en las puntas de los dedos
x 12 unid.

GUANTE NITRILO AZUL 0,07 TALLE M

Guante de nitrilo desechable e impermeable
x 100 unid.