Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Estuche de caja de brocas de percusión con vástago de alojamiento SDS-plus, Duo-S Vario

Conjunto brocas percusión Plus Duo-S Vario, 7 pz.
CJTO. 7 BROCAS PERC. PLUS DUO

Nº de art. 0648550001
EAN 4053479614267

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Estuche de caja de brocas de percusión con vástago de alojamiento SDS-plus, Duo-S Vario

Nº de art. 0648550001

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

7 piezas. Broca de percusión maciza con cabezal agresivo con 2 cortadores, punta de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería.

Perforación mucho más rápida


La geometría optimizada de las puntas y las elevaciones asimétricas de los filos de corte garantizan una tracción mejorada.



Óptimo rendimiento de perforación con chaflanes reforzados


Los elementos de carburo de tungsteno con chaflanes reforzados mucho más grandes reducen considerablemente la posibilidad de que la broca se enganche en los chaflanes y aumentan la resistencia..



Perforación precisa


Por medio de una punta autocentrante especial.



Transportador en espiral Vario con refuerzo central y parte posterior que se estrecha en la delantera y se estrecha en la trasera, además de un ángulo más pronunciado en el extremo de la espiral.


Se ha mejorado considerablemente la velocidad de perforación y la eliminación de polvo, a la vez que se ofrece una mayor protección frente a roturas.


  • Fricción reducida

  • Mayor estabilidad

  • Máxima transmisión de la energía de percusión
Aviso
  • Diámetro 4,8 y 6,3: Broca especial para sistema de montaje en punta SFS.

  • Precaución: Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.

Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero estructural.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

incluye:
1 x

BROCA PERC. PLUS DUO 10X160

Descripción:
10 mm;160 mm
Broca de percusión sólida con cabezal agresivo con 2 cortadores, punto de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA PERC. PLUS DUO 12X160

Descripción:
12 mm;160 mm
Broca de percusión sólida con cabezal agresivo con 2 cortadores, punto de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA PERC. PLUS DUO 5X110

Descripción:
5 mm;110 mm
Broca de percusión sólida con cabezal agresivo con 2 cortadores, punto de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA PERC. PLUS DUO 6X110

Descripción:
6 mm;110 mm
Broca de percusión sólida con cabezal agresivo con 2 cortadores, punto de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA PERC. PLUS DUO 6X160

Descripción:
6 mm;160 mm
Broca de percusión sólida con cabezal agresivo con 2 cortadores, punto de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA PERC. PLUS DUO 8X110

Descripción:
8 mm;110 mm
Broca de percusión sólida con cabezal agresivo con 2 cortadores, punto de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA PERC. PLUS DUO 8X160

Descripción:
8 mm;160 mm
Broca de percusión sólida con cabezal agresivo con 2 cortadores, punto de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería.
Cantidad: 1 x
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
Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

ADAPTADOR DE MAX A PLUS

Para brocas con vástago de montaje SDS-plus en máquinas con vástago de alojamiento SDS-max