Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Estuche de caja de brocas de percusión con vástago de alojamiento SDS-plus, Duo-S Vario
7 piezas. Broca de percusión maciza con cabezal agresivo con 2 cortadores, punta de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Perforación mucho más rápida
La geometría optimizada de las puntas y las elevaciones asimétricas de los filos de corte garantizan una tracción mejorada.
Óptimo rendimiento de perforación con chaflanes reforzados
Los elementos de carburo de tungsteno con chaflanes reforzados mucho más grandes reducen considerablemente la posibilidad de que la broca se enganche en los chaflanes y aumentan la resistencia..
Perforación precisa
Por medio de una punta autocentrante especial.
Transportador en espiral Vario con refuerzo central y parte posterior que se estrecha en la delantera y se estrecha en la trasera, además de un ángulo más pronunciado en el extremo de la espiral.
Se ha mejorado considerablemente la velocidad de perforación y la eliminación de polvo, a la vez que se ofrece una mayor protección frente a roturas.
- Fricción reducida
- Mayor estabilidad
- Máxima transmisión de la energía de percusión
- Diámetro 4,8 y 6,3: Broca especial para sistema de montaje en punta SFS.
- Precaución: Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.
Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero estructural.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!