Hidrolimpiadora compacta HDR 160
Hidrolimpiadora compacta de agua fría HDR 160
HIDROLIMPIADORA-HDR160-COMPACT
MASTER
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ideal para uso móvil
Diseño compacto y asa de transporte de aluminio ajustable.
Larga vida útil y menor consumo
Si el trabajo se interrumpe, el corte de presión automático apaga el dispositivo inmediatamente. El alivio de la presión sobre los componentes prolonga la vida útil de la bomba y reduce el consumo de energía y agua.
Cambios y dosificación rápidos y sencillos del producto de limpieza
La concentración requerida se puede ajustar mediante la válvula de dosificación. La manguera de aspiración integral para productos de limpieza se adapta a cualquier recipiente.
Trabajo cómodo con baja fatiga
Pistola de pulverización manual ergonómica con reducción de retención y fuerza de tracción.
Fácil de almacenar
Práctico soporte para accesorios y mecanismo de bobinado de cable eléctrico.
Para uso con productos de limpieza, siga estos pasos:
- Extraiga la manguera de aspiración para el producto de limpieza.
- Enganche la manguera de aspiración del producto de limpieza en un recipiente del producto de limpieza.
- Coloque la boquilla triple en la posición "CHEM".
- Ajuste la válvula dosificadora del producto de limpieza a la concentración requerida.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Entrada de alimentación | 2.3 kW |
Presión máxima | 160 bar |
Presión funcionamiento | 130 bar |
Cantidad mínima/máxima del avance | 0-480 l/h |
Temperatura de entrada máxima | 60 °C |
Longitud de la manguera | 10 m |
Longitud | 230 mm |
Anchura | 375 mm |
Altura | 925 mm |
Peso de la máquina | 26,1 kg |
Longitud del cable | 4 m |
CONECTOR-MANGUERA-A-HIDRO-3/4-ROSCA-H
Unidad de embalaje
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!