Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Hidrolimpiadora compacta HDR 160
Hidrolimpiadora compacta de agua fría para trabajos de limpieza de carga media
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Ideal para uso móvil
Diseño compacto y asa de transporte de aluminio ajustable.
Larga vida útil y menor consumo
Si el trabajo se interrumpe, el corte de presión automático apaga el dispositivo inmediatamente. El alivio de la presión sobre los componentes prolonga la vida útil de la bomba y reduce el consumo de energía y agua.
Cambios y dosificación rápidos y sencillos del producto de limpieza
La concentración requerida se puede ajustar mediante la válvula de dosificación. La manguera de aspiración integral para productos de limpieza se adapta a cualquier recipiente.
Trabajo cómodo con baja fatiga
Pistola de pulverización manual ergonómica con reducción de retención y fuerza de tracción.
Fácil de almacenar
Práctico soporte para accesorios y mecanismo de bobinado de cable eléctrico.
Para uso con productos de limpieza, siga estos pasos:
- Extraiga la manguera de aspiración para el producto de limpieza.
- Enganche la manguera de aspiración del producto de limpieza en un recipiente del producto de limpieza.
- Coloque la boquilla triple en la posición "CHEM".
- Ajuste la válvula dosificadora del producto de limpieza a la concentración requerida.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!