Hidrolimpiador de alta presión HDR 185 Power Plus
Hidrolimpiador alta pres. agua fría HDR Power Plus
HIDROLIMPIADORA HDR 185 POWER PLUS
MASTER
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Trabaje cómodamente gracias a la manguera de alta presión, muy fácil de guardar
El enrollador de manguera integral garantiza que la manguera esté siempre en el lugar adecuado, con lo que se reduce al mínimo el riesgo de accidentes.
Regulación continua de la presión/cantidad de agua
El nivel de presión/volumen de agua se puede ajustar para adaptarse a las necesidades de cada trabajo de limpieza.
Larga vida útil y menor consumo
La función de desactivación automática de la presión apaga automáticamente el dispositivo en caso de que se interrumpa el trabajo. El alivio de la presión sobre los componentes prolonga la vida útil de la bomba y reduce el consumo de energía y agua.
Cambios y dosificación rápidos y sencillos del producto de limpieza correspondiente
La concentración requerida se puede ajustar mediante la válvula de dosificación. La manguera de aspiración integral para productos de limpieza se adapta a cualquier recipiente.
Para un trabajo cómodo y sin esfuerzo.
Pistola de pulverización manual ergonómica con reducción de retención y fuerza de tracción.
Fácil de almacenar
Práctico soporte para accesorios y enrollador de cable eléctrico.
Para su uso con productos de limpieza, siga estos pasos:
- Extraiga la manguera de aspiración para el producto de limpieza.
- Enganche la manguera de aspiración del producto de limpieza en un recipiente del producto de limpieza.
- Coloque la boquilla triple en la posición "CHEM".
- Ajuste la válvula dosificadora del producto de limpieza a la concentración requerida.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Entrada de alimentación | 2.7 kW |
Presión máxima | 185 bar |
Presión funcionamiento | 150 bar |
Cantidad mínima/máxima del avance | 0-500 l/h |
Temperatura de entrada máxima | 60 °C |
Longitud de la manguera | 15 m |
Longitud | 360 mm |
Anchura | 375 mm |
Altura | 925 mm |
Peso de la máquina | 30,8 kg |
Longitud del cable | 4 m |
CONECTOR-MANGUERA-A-HIDRO-3/4-ROSCA-H
BOQUILLA TRIESTADO PARA HDR 185
HIGH PRESSURE CLEANER+SURFACE CLEANER
MASTERUnidad de embalaje
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!