Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Hidrolimpiador de alta presión HDR 185 Power Plus
Potente hidrolimpiadora de alta presión de agua fría con bobina de manguera para trabajos de limpieza de carga media o pesada
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Trabaje cómodamente gracias a la manguera de alta presión, muy fácil de guardar
El enrollador de manguera integral garantiza que la manguera esté siempre en el lugar adecuado, con lo que se reduce al mínimo el riesgo de accidentes.
Regulación continua de la presión/cantidad de agua
El nivel de presión/volumen de agua se puede ajustar para adaptarse a las necesidades de cada trabajo de limpieza.
Larga vida útil y menor consumo
La función de desactivación automática de la presión apaga automáticamente el dispositivo en caso de que se interrumpa el trabajo. El alivio de la presión sobre los componentes prolonga la vida útil de la bomba y reduce el consumo de energía y agua.
Cambios y dosificación rápidos y sencillos del producto de limpieza correspondiente
La concentración requerida se puede ajustar mediante la válvula de dosificación. La manguera de aspiración integral para productos de limpieza se adapta a cualquier recipiente.
Para un trabajo cómodo y sin esfuerzo.
Pistola de pulverización manual ergonómica con reducción de retención y fuerza de tracción.
Fácil de almacenar
Práctico soporte para accesorios y enrollador de cable eléctrico.
Para su uso con productos de limpieza, siga estos pasos:
- Extraiga la manguera de aspiración para el producto de limpieza.
- Enganche la manguera de aspiración del producto de limpieza en un recipiente del producto de limpieza.
- Coloque la boquilla triple en la posición "CHEM".
- Ajuste la válvula dosificadora del producto de limpieza a la concentración requerida.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!