Guantes de seguridad anticorte TIGERFLEX® W-230 Nivel C
Guante protec. anticort. Tigerflex W-230 niv. C
GUANT-PROT-CORTE-(NIVEL-C)-TIGERFLEX-T8
TIGERFLEX
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Palmas con revestimiento de espuma de nitrilo con un agarre "TIGERFLEX de nitrilo adicional
Transpirable, buen agarre y cómodo de llevar
Ajuste óptimo y excelente sensibilidad táctil
Apto para trabajos de precisión en condiciones secas con altas exigencias de protección contra los cortes
Hojas de datos(X)
Tareas en áreas de trabajo secas que exijan una óptima protección contra los cortes, p. ej., trabajo de recogida y almacenamiento, mantenimiento, la industria del metal y el vidrio o la industria de reciclaje.
Tamaño | 8 |
Calibre | 13 |
Material del revestimiento | HPPE |
Material del revestimiento | Espuma de nitrilo |
Normas | EN 388, EN 420 |
Resistencia de corte conforme a ISO 13997 | C |
Categoría | II |