Gafas de seguridad Flexyle Flexyle
Gafas de seguridad Flexyle
LENTES DE SGDAD FLEXYLE GRIS
Nº de art.
0899103131
EAN 4045989679409
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Las lentes suspendidas proporcionan un aspecto elegante, un ajuste cómodo, una vista panorámica y la máxima protección
- La montura ligera y las lentes suspendidas proporcionan un ajuste perfecto para una variedad de usos
- La pieza de la nariz ajustable de nuevo diseño proporciona 3 ángulos diferentes, lo que permite al usuario encontrar el ajuste más cómodo
- Las puntas acolchadas de las patillas proporcionan comodidad antideslizante
Lentes
- Uso general para aplicaciones interiores que requieren protección contra impactos
- Ofrece protección contra el deslumbramiento excesivo
- Proporciona una protección del 99,9 % contra los dañinos rayos UV-A y UV-B
Normas
- Supera los requisitos de alto impacto ANSI Z87,1-2003
- Con certificado CE EN166, CAN/CSA Z94.3-07
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color de la lente de seguridad | Gris |
Material de la lente de seguridad | Policarbonato |
Estándar EN | 166 |
Peso del producto (por artículo) | 30.000 g |