Gafas de seguridad Flexyle Flexyle
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
Las lentes suspendidas proporcionan un aspecto elegante, un ajuste cómodo, una vista panorámica y la máxima protección
- La montura ligera y las lentes suspendidas proporcionan un ajuste perfecto para una variedad de usos
- La pieza de la nariz ajustable de nuevo diseño proporciona 3 ángulos diferentes, lo que permite al usuario encontrar el ajuste más cómodo
- Las puntas acolchadas de las patillas proporcionan comodidad antideslizante
Lentes
- Uso general para aplicaciones interiores que requieren protección contra impactos
- Ofrece protección contra el deslumbramiento excesivo
- Proporciona una protección del 99,9 % contra los dañinos rayos UV-A y UV-B
Normas
- Supera los requisitos de alto impacto ANSI Z87,1-2003
- Con certificado CE EN166, CAN/CSA Z94.3-07
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!