Fusible reiniciable ATO Para funcionamiento continuo (instalación permanente)
Fusible rearmable, interruptor de rearme ATO
FUSIBLE-RESETEABLE-20AMP
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Interruptor térmico con codificación por colores
Fácil de reajustar a mano
mediante el interruptor de restablecimiento rojo
Sin costoso tiempo de inactividad
Elimina la necesidad de cambiar los fusibles en los circuitos defectuosos
El botón de reinicio no debe estar bloqueado. El botón de reinicio y el activador manual solo se pueden accionar sin tensión.
Hojas de datos(X)
Corriente máxima | 20 A |
Color | Amarillo |
Tensión nominal máxima | 32 V/CC |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -40 hasta 85 °C |
Superficie de los contactos | Estañado |