Foco manual LED recargable Ergopower COB
Lámpara portátil LED a batería, Ergopower, COB
LAMPARA COB ERGOPOWER 250 LM
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tecnología de batería de ion-litio más reciente
Corto tiempo de carga, larga duración de la luz
Características
- Diseño exclusivo Würth
- Carcasa de dos componentes con buen agarre
- Protección IP65 contra agua y polvo
- Dos ganchos para una gran flexibilidad
- Robusto soporte para cinturón
- Muñequera
- Luz principal 3W COB LED, foco LED de 1W
- Foco situado en la parte superior del cabezal de la luminaria: Funcion de linterna
- Modos del interruptor: foco, luz principal, apagado
- El cabezal de la luminaria se puede girar 160°
- Estado de carga de la batería visible mediante luz indicadora
- Carga mediante USB
- Imán potente en la parte inferior de la luz
- Fuente de alimentación, cargador para el automóvil y cable USB incluidos en la entrega
Batería de Li-Ion: 3,6 V, 2.100 mAh, 7,56 Wh
Hojas de datos(X)
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 70 |
Luz principal del flujo luminoso | 250 lm |
Luz lateral del flujo luminoso | 80 lm |
Temperatura de color | 6000 K |
Período luminoso de luz principal | 3.5 h |
Período luminoso de luz secundaria | 7 h |
Tiempo de carga | 4 h |
Resistente a impactos | IK08 |
Clase de protección IP | IP 65 |
Tipo de protección IP, lámpara | IP 65 |
Tensión nominal | 3.7 V/DC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2200 mAh |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Clase de protección de la lámpara | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Longitud x anchura x altura | 275 x 58 x 47 mm |