Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Foco manual LED recargable Ergopower COB
Foco manual LED recargable Ergopower COB - 1
Foco manual LED recargable Ergopower COB - 2
Foco manual LED recargable Ergopower COB - 3
Foco manual LED recargable Ergopower COB - 4
Foco manual LED recargable Ergopower COB - 5
Foco manual LED recargable Ergopower COB - 6

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Foco manual LED recargable Ergopower COB

Lámpara portátil con LED COB
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
Tecnología de batería de ion-litio más reciente


Corto tiempo de carga, larga duración de la luz



Características


  • Diseño exclusivo Würth

  • Carcasa de dos componentes con buen agarre

  • Protección IP65 contra agua y polvo

  • Dos ganchos para una gran flexibilidad

  • Robusto soporte para cinturón

  • Muñequera

  • Luz principal 3W COB LED, foco LED de 1W

  • Foco situado en la parte superior del cabezal de la luminaria: Funcion de linterna

  • Modos del interruptor: foco, luz principal, apagado

  • El cabezal de la luminaria se puede girar 160°

  • Estado de carga de la batería visible mediante luz indicadora

  • Carga mediante USB

  • Imán potente en la parte inferior de la luz

  • Fuente de alimentación, cargador para el automóvil y cable USB incluidos en la entrega
Aviso

Batería de Li-Ion: 3,6 V, 2.100 mAh, 7,56 Wh