Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Extensión para llave de vaso Cuadrante de ½"

Extensión de 1/2 pulg. p. llave de vaso bi-hex.
EXTENSIÓN LARGA 1/2 250MM

Nº de art. 0712066110
EAN 4061975994943

Precios visibles tras iniciar sesión
Extensión para llave de vaso Cuadrante de ½"

Nº de art. 0712066110

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Extensión para el uso de dados hexagonales en lugares de difícil acceso, para el apriete y/o afloje de tuercas y tornillos

Alto rendimiento y resistencia a la corrosión y desgaste


  • Fabricado en acero al cromo-vanadio

  • Alta dureza (HRC40-50)


Fácil manipulación y operación


  • Toma cuadrada estándar de ½" altamente recomendado en usos con chicharras y llaves de torque.

  • Cambio de sección con moleteado en diamante para una fácil manipulación.


Acabado mate satinado

Aviso

No usar con pistolas de impacto

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Recomendado para uso en chicharras y llaves de torque con dados hexagonales en lugares de difícil acceso en el apriete y afloje de tuercas y tornillos

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas