Disco de papel de lija ICE
Disco de papel de lija ICE
D.LIJA PRO ICE 150MM 15AG. P80
Nº de art.
5997503238
EAN 4052712644825
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Discos abrasivos sobre soporte de papel reforzado con látex. Extremadamente flexibles. Material abrasivo: grano de corindón. Desnivel semiabierto. Diámetro de disco 150 mm. Versiones de 6 y 15 orificios.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónExcelente para lijar masilla, imprimaciones, pinturas y barnices viejos, plásticos, madera cruda y barnizada y tableros de MDF.
Formulario | Arandela |
Diámetro (Ø) | 150 mm |
Tamaño del grano | P80 |
Patrón de orificios | 15 orificios |
Técnica adhesiva | Elemento de unión de hook-and-loop |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio especial |