Cinta aislante eléctrica
Cinta aislante eléctrica
CINTA ASIL (AMAR-VERDE)-15MMX10M
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificación VDE conforme a DIN EN 60454-3-1 Tipo 5
- Segura gracias a sus propiedades de eficacia demostrada
- Rigidez dieléctrica de hasta 40 kV/mm
- Ignífugo
Seguridad y facilidad de uso
- Resistente a los desgarros y al paso del tiempo
- Alto grado de flexibilidad y fuerza adhesiva
- Excelente moldeado en diferentes formas
- Elevado grado de resistencia dieléctrica y protección mecánica
Propiedades permanentes del material incluso a temperaturas cambiantes y bajas
Alta resistencia a ácidos y bases diluidos
Proteja la cinta de la exposición directa a la luz solar y las emanaciones de los disolventes.
Certificación VDE conforme a DIN EN 60454-3-1 Tipo 5
Cumple con:
- Norma BS3924
- Directiva Europea 2011/65/CE (RoHS 2)
- Reglamento Delegado (UE) 2015/863 de la Comisión (RoHS 3)
- Directiva de la UE 2000/53 (sin plomo, cromo VI, mercurio y cadmio)
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Para aislar y agrupar cables, hilos, conexiones y piezas de tornillería; envolver cables; amarrar mazos de cables; fabricar mazos de cables, proteger empalmes de cable de baja y media tensión, etc. También es un producto idóneo para marcar cables eléctricos y para reparar aislamientos dañados o fundas de cables.
Las superficies deben ser firmes y estar limpias y secas, sin grasas ni aceites. La cinta debe tensarse de tal manera que garantice una fijación y una envoltura óptimas mediante, como mínimo, dos capas que se superpongan a mitad. Se debe aplicar menos tensión a la capa final para evitar que el conjunto de las capas acabe formando una sola.
Base química | Acrilato, lámina de PVC blando |
Color | Amarillo/verde |
Anchura | 15 mm |
Longitud | 10 m |
Grosor | 0,15 mm |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | -10 hasta 30 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | 0 hasta 90 °C |
Dielectric strength / conditions | 40 kV/mm / in accordance with IEC 60454‐2 |
Elongación de ruptura/condiciones | 170 / in accordance with IEC 60454‐2 |
Resistencia a la tracción/condiciones | 30 N/cm² / in accordance with IEC 60454‐2 |
Inflamabilidad | Self-extinguishing in accordance with IEC 60454‐2 |
Vida útil desde la producción/condiciones | 24 mes / Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposición a la luz solar, de 15 °C a 25 °C, en el recipiente original bien cerrado |
Resistencia contra | Abrasión |