Regístrate fácilmente y descubre las ventajas de comprar en nuestra tienda online.
Venta exclusiva para empresas o personas con inicio de actividades
Venta por mayor
Compras con crédito
Guía cómo comprar
+5000 productos
Unidad a batería cómoda y compacta con dos velocidades para atornillar y taladrar.
1/4” hexagonal screwdriver *12V max. with cast aluminum gearbox and a powerful motor with a maximum torque of 100 Nm.
Taladro a batería de iones de litio de 12 V como máximo, muy compacto y potente. Ideal para todos los trabajos ligeros de taladrado y atornillado.
Compacto y potente taladro/atornillador con batería de 18 voltios para trabajos de perforación y atornillado entre ligeros e intermedios
Taladro de diseño muy ligero y compacto con un potente pack de baterías compacto de 18 V.
Herramienta profesional adecuada para taladrar en madera, metal, cerámica y plástico. Adecuado también para ajustar y aflojar tornillos.
Taladro atornillador muy potente y compacto con batería y un potente pack de baterías compacto de 18 V
Llave de impacto muy potente a batería y con un par alto. Apto para tornillos de diámetro máximo M22