Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Atornillador + Linterna LED recargable

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Atornillador + Linterna LED recargable

Atornillador y linterna LED con batería de Li-Ion 3,6 V - 300 mAh. Ideal para iluminar y aplicaciones de atornillado. Contiene 44 piezas entre las cuales se incluyen puntas, dados, cargador y manual del usuario, suministrados en práctico maletín plástico.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • 2 en 1. Atornillador y linterna LED.

  • Mango ajustable en 2 posiciones: recto y pistola.

  • Indicador de carga de la batería.

  • Atornillador con luz LED para iluminar el área de trabajo.

  • 8 niveles de par de apriete.

  • Conmutador de giro izquierda-derecha.

  • Mandril 1/4" de cambio rápido.

  • Linterna con 4 luces LED.

  • Adaptador para puntas cortas 1/4" (Largo: 60 mm).

  • Adaptador cuadrado - hexagonal.

  • Cargador para pared.

  • Manual de usuario.

  • Maletín plástico.

  • Incluye:

- Puntas largas: planas: 4, 6 mm; PH 00, 2.
- Puntas cortas: planas: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; PH 1, 2, 3; PZ 1, 2, 3; Allen 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7; TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40.
- Dados: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.