Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de llaves combinadas 25 piezas, cortas, métricas
Diseño recto métrico. Embalado en estuche plástico
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Salida: Corona bihexagonal
Óptimo con respecto al mango, lo que da lugar a un ángulo de rotación mínimo???
Material: Acero al cromo vanadio
- Excelente propiedad de tratamiento térmico para obtener una dureza optimizada
- Mayor resistencia a la abrasión
Superficie: Cromado mate, extremo abierto pulido
- No resbala en manos engrasadas
- Fácil reconocimiento
Geometría: lado corona: 15° hacia abajo; posición abierta: 15°
- El hexágono doble del lado la corona y la posición del extremo de 15° están dispuestos de manera óptima con respecto al mango, con lo que el ángulo de rotación es mínimo
- El ángulo de 15° de la llave de corona permite más espacio para los dedos y para superar obstáculos
Contenido:
Tamaño 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
Se entrega en un estuche plástico
- Fácil manipulación y almacenamiento
- Posibilidad de montaje en pared
Norma: DIN 3113/DIN 475-2
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!