Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Caja de Herramientas de 66 piezas
Caja de herramientas que dispone de las principales herramientas para los servicios de mantenimiento para diversas aplicaciones.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Práctica, organizada y resistente caja de herramientas.
- Fabricada en acero.
- Posee 5 compartimientos en 3 niveles.
- Incluye candado y molduras de las herramientas fabricadas en goma EVA.
- Peso total cargada 11 Kg.
- Herramientas y accesorios de acero al cromo-vanadio.
Incluye las principales herramientas para diferentes aplicaciones.
- Dados multiuso 1/2" corto (10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32mm).
- Llaves combinada (6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm).
- Destornilladores Phillips (PH1 x 100mm - PH2 x 100mm - PH3 x 150mm)
- Destornilladores plano (3,0x75mm - 5,5x100mm - 8,0x150mm)
- Juego de llaves Allen, 9 piezas (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm)
- Alicate de corte 6”
- Alicate de punta 6”
- Alicate de universal 8"
- Cutter con 8 cuchillas
- Chicharra 1/2”
- Extensión 125mm - Enc.1/2”
- Extensión 250mm - Enc.1/2”
- Junta cardanica 1/2”
- Barra tipo T 1/2"
- Adaptador para puntas 1/4"
- Juego de puntas 1/4" en vacero S2 10 Piezas (Ph1-Ph2-Ph3-Allen 3, 3/16 y 4 - Tx27-Tx30-Tx40-Tx45)
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Ideal para los servicios de mantenimiento industrial y de edificios, talleres mecánicos, servicios de apriete y montaje/desmontaje de piezas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!