Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Destornillador de carraca con portapuntas, con mango de pistola Set 1
Destornillador de carraca con portapuntas, con mango de pistola Set 1 - 1
Destornillador de carraca con portapuntas, con mango de pistola Set 1 - 2
Destornillador de carraca con portapuntas, con mango de pistola Set 1 - 3
Destornillador de carraca con portapuntas, con mango de pistola Set 1 - 4
Destornillador de carraca con portapuntas, con mango de pistola Set 1 - 5
Destornillador de carraca con portapuntas, con mango de pistola Set 1 - 6
Destornillador de carraca con portapuntas, con mango de pistola Set 1 - 7

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Destornillador de carraca con portapuntas, con mango de pistola Set 1

Destornillador con portapuntas, mango de pistola de 2 componentes, luz LED, función de carraca y 7 puntas

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
La máxima facilidad de uso


  • La posición ajustable del mango se puede adaptar para adaptarse a las condiciones de trabajo para un trabajo óptimo y ergonómico

  • Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante

  • Transmisión de fuerza óptima, ya sea como destornillador estándar o como pistola en la posición de 60°

  • Potente función de carraca ajustable en 3 posiciones con 45 dientes y un par máximo de hasta 40 Nm

  • Zona de trabajo bien iluminada gracias a la luz LED, que incide directamente en la conexión del tornillo

  • Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias el cargador, que admite hasta 6 de ellas


Durabilidad y robustez


  • Robusto acople corto, cromado y cepillado

  • Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético

  • Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm