Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
SELLADOR ACRÍLICO, 280ML
Es ideal para el sellado y relleno de grietas y fisuras. Producto a base de agua, sin olor, con una buena flexibilidad, excelente adhesión e impermeabilización. Resiste la acción del tiempo, como la lluvia y la radiación solar, se puede utilizar en aplicaciones al exterior. Se puede lijar y pintar con pinturas a base de agua.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Buena flexibilidad, buena adherencia e impermeabilidad.
- Para uso al interior y exterior.
- Se puede lijar y pintar.
- Fácil aplicación.
- Gran estabilidad después de curado.
- Alta resistencia.
- Una vez curado, se puede pintar con pinturas a base de agua.
- Sella.
- Resistente a los rayos UV.
- Se utiliza para el sellado de materiales de construcción, metal, madera, PVC, carpintería de aluminio, reparaciones de murallas como material de relleno, aislamiento y material de impermeabilización.
- Adecuado para el sellado en sanitarios, vidrios, grietas y fisuras; para el sellado de marcos de ventanas de madera o metal, separación entre elementos de montaje como zócalos, cañerías, líneas neumáticas o líneas de ventilación pasantes por paredes y pisos. También es utilizado en juntas de dilatación de paredes, techos o moldaje (generalmente en la parte interna).
- Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, aceites y grasas.
- En el caso de la reparación de grietas que deben abrirse con la herramienta adecuada para obtener un perfil en forma de “V”.
- Aislar el área a ser sellada con cinta de enmascarar.
- Corte la boquilla en un ángulo de 45 °, el ancho deseado y enrósquela en el cartucho.
- Coloque el cartucho en la pistola aplicadora (no incluida) y aplicar a las superficies.
- Realice el acabado necesario con el producto aún húmedo, usando una espátula (no incluida).
- Retire la cinta de enmascarar inmediatamente después de la corrección del acabado.
- El curado de un cordón de 2 mm se lleva al cabo de 24 horas.
- Proteger de la acción de la lluvia durante ocho horas después de la aplicación.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!