Regístrate fácilmente y descubre las ventajas de comprar en nuestra tienda online.
Venta exclusiva para empresas o personas con inicio de actividades
Venta por mayor
Compras con crédito
Guía cómo comprar
+5000 productos
Radial angular de 2400 W con tuerca de fijación rápida, para discos de 230 mm de diámetro como máximo
Potente y práctica radial angular de 850 W.
Radial angular de 2000 W para discos de 180 mm de diámetro como máximo.
Radial angular de 2000 W muy potente para discos de como máximo 230 mm de diámetro
Radial angular de 2.600 W extremadamente potente con amortiguación de vibraciones y mango giratorio de 180˚.
Práctica radial angular de 850 W con empuñadura redonda de pequeñas dimensiones. Ideal para cortar materiales finos y para trabajos de rectificado fino.
Herramienta indicada para operaciones de corte y desbaste en materiales y piedras sin utilización de agua.
Potente radial angular de 1100 W con control de velocidad constante para corte y amolado medios