Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Radial angular de dos manos EWS 24-230
Radial angular de 2400 W con tuerca de fijación rápida, para discos de 230 mm de diámetro como máximo
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Óptima posición de trabajo
La empuñadura puede girarse en tramos de 90°
Menos fatiga cuando se trabaja
Carcasa muy fina y amortiguación de vibraciones en ambas empuñaduras
Pantalla de protección resistente a la torsión
- La cubierta no se retuerce al trabajar, por lo que proporciona una protección ideal para el usuario
- Ajustable sin herramientas, para un trabajo rápido y eficaz
Protección de retroceso
Si el disco se bloquea repentinamente, el suministro de energía del motor se interrumpe, lo que reduce considerablemente el riesgo de lesiones.
Indicador de sobrecarga
Para evitar daños en el motor, se enciende un LED si la unidad se sobrecarga.
Interruptor de encendido/apagado con sistema electrónico inteligente
- Protección contra rearranque
- Protección contra sobrecarga
- Arranque suave
Concepto de protección antipolvo optimizado
- Juntas de doble laberinto para rodamiento de bolas
- Interruptor seccionador en caja
- El aire frío es aspirado por las ranuras de ventilación traseras y expulsado por el cabezal del engranaje en la parte delantera
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!