Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Rosca para mangueras de PVC Würth, serie 2000 Para mangueras de PVC de Würth

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Rosca para mangueras de PVC Würth, serie 2000 Para mangueras de PVC de Würth

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones
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
Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar.


Permite el suministro óptimo de aire comprimido y la utilización de la salida por parte de los consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos.



Manguito de cierre con forma ergonómica


Esto garantiza un agarre seguro y evita que el componente se deslice.



Su baja fuerza de acoplamiento permite el manejo con una sola mano.


Solo se requiere una fuerza mínima para un acoplamiento y desacoplamiento seguros, rápidos y sencillos.



Conexiones estancas


Bajo consumo de energía y alta eficiencia



Boquillas y manguitos de cierre de acero endurecido


Para lograr la máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada.



Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.


Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.



Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen una anchura nominal de 7,6 mm.


Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido



Material: Acero