Regístrate fácilmente y descubre las ventajas de comprar en nuestra tienda online.
Venta exclusiva para empresas o personas con inicio de actividades
Venta por mayor
Compras con crédito
Guía cómo comprar
+5000 productos
Clasificación
7 artículo(s) con 15 versiones encontrado(s)
High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Ergonomic sleeve, one-handed operation and airtight connection for efficiency and safety
High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar, ergonomic one-hand operation, airtight connection for efficiency, hardened sleeves and corrosion protection for long life
Sistema de acción rápida: La conexión tarda solo unos segundos, flujo de aire continuo y estable.
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.