Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Acoplamiento rápido con rosca macho, serie 2000
Acoplamiento rápido con rosca macho, serie 2000 - 1
Acoplamiento rápido con rosca macho, serie 2000 - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Acoplamiento rápido con rosca macho, serie 2000

High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar, ergonomic one-hand operation, airtight connection for efficiency, hardened sleeves and corrosion protection for long life

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar.


Permite el suministro óptimo de aire comprimido y la utilización de la salida por parte de los consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos.



Manguito de cierre con forma ergonómica


Esto garantiza un agarre seguro y evita que el componente se deslice.



Su baja fuerza de acoplamiento permite el manejo con una sola mano.


Solo se requiere una fuerza mínima para un acoplamiento y desacoplamiento seguros, rápidos y sencillos.



Conexiones estancas


Bajo consumo de energía y alta eficiencia



Manguitos de cierre endurecidos


Para lograr la máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada.



Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.


Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.



Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen una anchura nominal de 7,6 mm.


Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido.



Material: Acero