Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar.
Permite el suministro óptimo de aire comprimido y la utilización de la salida por parte de los consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos.
Manguito de cierre con forma ergonómica
Esto garantiza un agarre seguro y evita que el componente se deslice.
Su baja fuerza de acoplamiento permite el manejo con una sola mano.
Solo se requiere una fuerza mínima para un acoplamiento y desacoplamiento seguros, rápidos y sencillos.
Conexiones estancas
Bajo consumo de energía y alta eficiencia
Manguitos de cierre endurecidos
Para lograr la máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada.
Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.
Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.
Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen una anchura nominal de 7,6 mm.
Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido.
Material: Acero
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!