Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Acoplamiento rápido de rosca hembra, serie 2000
High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Ergonomic sleeve, one-handed operation and airtight connection for efficiency and safety
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar.
Ofrece una utilización óptima del suministro y la salida de aire comprimido para consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos.
Manguito de cierre con forma ergonómica
Esto garantiza un agarre seguro y evita que el componente se deslice.
Su baja fuerza de acoplamiento permite el manejo con una sola mano.
Apenas se requiere una fuerza mínima para un acoplamiento y desacoplamiento seguros, rápidos y sencillos.
Conexiones estancas
Bajo consumo de energía y alta eficiencia
Manguitos de cierre endurecidos
Para lograr la máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada.
Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.
Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.
Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen un ancho nominal de 7,6 mm.
Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido
Material: Acero
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!