Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Protector Contra la Corrosión Galvazinc

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Protector Contra la Corrosión Galvazinc

Revestimiento anti corrosivo de zinc de altas prestaciones, monocomponente

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Revestimiento resistente a la corrosión provocada por las condiciones atmosféricas.


  • 94% de zinc en la película seca.

  • Potencial eléctrico similar al del galvanizado por inmersión (-1050mV a -1150mv).

  • cumple la norma ASTM – 1780 para protección de corrosión en estructuras galvanizadas.


Fácil aplicación y duradero.


  • Efecto protector basado en el comportamiento electroquímico del zinc que está presente en el producto (94% puro Zinc).

  • Hasta 3.000 hrs. en una cámara de niebla salina.

  • Resiste hasta 120°C.

  • Vida útil 10 años.


Compatible con diferentes tipos de pintura.


  • Resistente a resinas con base de PVC, pinturas con base poliuretano, epoxi y acrílica.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.