Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pistola de calor eléctrica HLG-2000P LCD
Pistola de calor eléctrica HLG-2000P LCD - 1
Pistola de calor eléctrica HLG-2000P LCD - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pistola de calor eléctrica HLG-2000P LCD

Unidad ligera y práctica con ajuste continuo de temperatura y volumen de aire
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
Resistencia cerámica resistente


  • Larga vida útil

  • Baja sensibilidad a sacudidas


Función universal


Herramientas universales para tareas como decapado de pintura, secado, soldadura, etc.



Diferentes valores de caudal de aire y temperatura


Interruptor de encendido/apagado con función "+/-" para seleccionar las opciones de temperatura y caudal de aire



Función de refrigeración


Ajuste de aire para hasta 50 °C para una refrigeración rápida y trabajar a bajas temperaturas



Mango cómodo


Mango revestido con agarre suave para un trabajo cómodo y seguro



Pantalla LCD, que permite seleccionar opciones prestablecidas con gran comodidad


Ajuste de temperatura y modo de caudal de aire en la pantalla LCD

Aviso

*Cerámica: La mayoría de pistolas de calor del mercado emplean mica a modo de material aislante, capaz de transferir temperaturas maximas de 480 °C. La pistola de calor de Würth emplea un material aislante cerámico, que permite transferencias térmicas de hasta 760 °C.