Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pistola de calor eléctrica HLG-2000P LCD
Unidad ligera y práctica con ajuste continuo de temperatura y volumen de aire
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Resistencia cerámica resistente
- Larga vida útil
- Baja sensibilidad a sacudidas
Función universal
Herramientas universales para tareas como decapado de pintura, secado, soldadura, etc.
Diferentes valores de caudal de aire y temperatura
Interruptor de encendido/apagado con función "+/-" para seleccionar las opciones de temperatura y caudal de aire
Función de refrigeración
Ajuste de aire para hasta 50 °C para una refrigeración rápida y trabajar a bajas temperaturas
Mango cómodo
Mango revestido con agarre suave para un trabajo cómodo y seguro
Pantalla LCD, que permite seleccionar opciones prestablecidas con gran comodidad
Ajuste de temperatura y modo de caudal de aire en la pantalla LCD
*Cerámica: La mayoría de pistolas de calor del mercado emplean mica a modo de material aislante, capaz de transferir temperaturas maximas de 480 °C. La pistola de calor de Würth emplea un material aislante cerámico, que permite transferencias térmicas de hasta 760 °C.
Diseñada para teñir ventanas (colocación de película para coches), revestimiento de carrocerías con películas, decapado de pintura, soldadura de tubos, termorretracción de PVC, soldadura y dobladura de plástico, además de secado y deshielo en general.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!