Gran capacidad de relleno y acabado
- Debido a su bajo peso, reduce el consumo y desgaste del abrasivo.
Eficiente aplicación
- Rápido secado y fácil lijado.
Buen acabado superficial
- Excelente adherencia.
Información de seguridad
- Después de la utilización total del producto, no reutilizar el envase.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Masilla de relleno en talleres de chapa y pintura, carrocería, vehículos industriales, náuticas, motos, etc.
- Preparar la pieza a trabajar (lijar y desengrasar).
- Mezclar la masilla con el catalizador en una proporción de 2:100 o 2% de catalizador.
- Mezclar de forma homogénea.
- Aplicar sobre la pieza y dejar secar bien antes de lijar.
Recomendaciones:
- Evitar aplicar exceso de catalizador.
- Mezclar de manera correcta en medida 2%.
- Debe aislarse antes de la aplicación de acabado.
- Las masillas de poliester no endurecen en temperaturas inferiores a +5° C.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!