Regístrate fácilmente y descubre las ventajas de comprar en nuestra tienda online.
Venta exclusiva para empresas o personas con inicio de actividades
Venta por mayor
Compras con crédito
Guía cómo comprar
+5000 productos
3 funciones de iluminación: potencia alta (300 lúmenes durante 10 segundos), potencia normal (200 lúmenes) y potencia baja (80 lúmenes)
4 niveles de iluminación: potencia máxima (600 lúmenes durante 10 segundos), potencia normal (400 lúmenes), potencia media (150 lúmenes) y potencia mínima (80 lúmenes)
LED head lamp with 3 W CREE chip with a range of up to 150 metres.
Lámpara de trabajo portátil sin sombras para espacios estrechos
Luz de advertencia LED con 16 luces LED. Puede utilizarse a modo de luz indicadora multifunción universal.
Linterna, 24 LED blancos luminosos
Frontal de cabeza compacto con función de detección
Versión global
Foco de trabajo LED sin cable con diseño exclusivo de Würth, con dos niveles de iluminación diferentes y conexión de salida USB.