Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Frontal de cabeza LED a batería de alta potencia WH2FR
4 niveles de iluminación: potencia máxima (600 lúmenes durante 10 segundos), potencia normal (400 lúmenes), potencia media (150 lúmenes) y potencia mínima (80 lúmenes)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Cartucho de batería en la parte delantera: no hay cables que pasen por el lado de la cinta de la cabeza
- Sistema de carga magnético fácil de limpiar y resistente a la suciedad: muy baja susceptibilidad a fallos
- Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
- Mecanismo de enfoque por torsión para cambiar entre un haz uniforme de corto alcance (desenfocado) y un haz concentrado de largo alcance (enfocado)
- Cabezal giratorio de la lámpara
- El forro de goma en la cinta de la cabeza garantiza un agarre firme en los cascos de construcción
- Interruptor delantero
- Indicador del estado de carga/nivel de batería (4 LED verdes)
Para uso a corta, media y larga distancia. Compatible con cascos de construcción.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!