Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lubricante adhesivo HHS® 5000
Aceite penetrante totalmente sintético y resistente a la temperatura con PTFE
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
El mejor resultado posible
- Elimina los crujidos y chirridos
- Excepcionales propiedades de filtración y penetración
Óptima resistencia al desgaste
- Lubricante de efecto prolongado y muy buena calidad
- Ofrece una protección contra la corrosión duradera
Excelente compatibilidad con los materiales
- Compatible con juntas tóricas y juntas de trébol (X-ring)
- Debido a la compatibilidad plástica, los materiales de base pintados no se ven dañados
Para uso a altas temperaturas
- Película protectora antideslizante permanente para cargas de alta temperatura
- No se oxida (endurece) hasta 200 °C, brevemente hasta 250 °C
- Sin residuos de carbonización
Contiene lubricante sólido de PTFE
- Reducción de la temperatura de fricción para una lubricación más prolongada
- Excelente comportamiento de los componentes en caso de emergencia y buena resistencia térmica
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Para uso profesional con las más pequeñas tolerancias y con cargas de alta temperatura, por ejemplo, juntas de la válvula de mariposa, rodamientos internos, cadenas y rieles guía expuestos a altas temperaturas, etc.
- Agite bien antes de usar
- Limpie a fondo los puntos que vaya a lubricar antes de aplicar el producto
- A continuación, pulverice uniformemente sobre la superficie limpia
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!