Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pistola de impacto neumática DSS 1 pulg. Premium Power
Pistola de impacto neumática DSS 1 pulg. Premium Power - 1
Pistola de impacto neumática DSS 1 pulg. Premium Power - 2
Pistola de impacto neumática DSS 1 pulg. Premium Power - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pistola de impacto neumática DSS 1 pulg. Premium Power

Excelente relación potencia-peso: Hasta un par de 2712 Nm con un peso de solo 8,1 kg
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
Desviación del aire de escape de la zona de trabajo


Evita que el polvo y la suciedad en la llanta se mezclen



Valores de rendimiento máximo fiables y una vida útil prolongada


Mecanismo de impacto doble de gran calidad y cilindro con motor de 6 discos equilibrado



Fácil manejo con empuñadura antideslizante, control óptimo y bajo nivel sonoro


Empuñadura suave muy ergonómica con disparador sensible y silenciador integrado



Ajuste intuitivo y óptimo a cualquier aplicación en cualquier momento


Ajuste de potencia en 3 fases tanto para la rotación a derechas como a izquierdas

Aviso
  • Diámetro máximo de tornillo recomendado: M38.

  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular (p. ej., para el mantenimiento de neumáticos), se aconseja agregar un poco de aceite desde la entrada de aire cada día, y aproximadamente 2 dosis de grasa para engranajes al mes a través del engrasador.

  • Espiga de manguera no incluida en la entrega