Surtido de juntas tóricas métricas 1050 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de juntas tóricas métricas 1050 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.
NBR 70, diámetro 3-24 mm
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
- NBR es una denominación química: Goma de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Resistencia térmica: de -30 °C a +100 °C
- Tolerancias dimensionales según DIN ISO 3601-1 B (estándar del sector)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!