Inflador de neumáticos digital
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Inflador de neumáticos digital
Inflador digital de neumáticos con pantalla LCD de fácil lectura
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
- 4 opciones de unidades (bares, PSI, kPa, kgf)
- Manguera de 1,5 m
- Cómodo mango de goma
- Portaherramientas neumático a presión
- Palanca de inflado/desinflado incorporada en el mango
- Iluminación posterior
- Rango de medición: 0-12 bares (0-175 PSI)
- Precisión de la lectura: 0,01 bares (0.1 PSI)
- Presión de entrada máx. de 15 bares (218 PSI)
- Requiere 2 pilas AAA (no incluidas)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!