Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Inflador de neumáticos digital
Inflador de neumáticos digital - 1
Inflador de neumáticos digital - 2
Inflador de neumáticos digital - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Inflador de neumáticos digital

Inflador digital de neumáticos con pantalla LCD de fácil lectura
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
  • Conforme a la norma EN12645:1998

  • 4 opciones de unidades (bares, PSI, kPa, kgf)

  • Manguera de 1,5 m

  • Cómodo mango de goma

  • Portaherramientas neumáticas a presión

  • Palanca de inflado/desinflado incorporada en el mango

  • Iluminación posterior

  • Rango de medición: 0-12 bares (0-175 PSI)

  • Precisión de la lectura: 0,01 bares (0.1 PSI)

  • Presión de entrada máx. de 15 bares (218 PSI)

  • Incluye 2 pilas AAA