Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Boquilla de empalme con rosca hembra, serie 2000
Boquilla de empalme con rosca hembra, serie 2000 - 1
Boquilla de empalme con rosca hembra, serie 2000 - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Boquilla de empalme con rosca hembra, serie 2000

High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Airtight connections, hardened steel nipples and corrosion protection for efficiency and long service life

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar.


Ofrece una utilización óptima del suministro y la salida de aire comprimido para consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos.



Conexiones estancas


Bajo consumo de energía y alta eficiencia



Boquillas de acero endurecido


Para lograr la máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada.



Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.


Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.



Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen un ancho nominal de 7,6 mm.


Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido.



Material: Acero