Regístrate fácilmente y descubre las ventajas de comprar en nuestra tienda online.
Venta exclusiva para empresas o personas con inicio de actividades
Venta por mayor
Compras con crédito
Guía cómo comprar
+5000 productos
19 piezas en caja; conjunto de taladro para trabajos rápidos en acero común e inoxidable; ángulo de la punta de 130°
La solución más indicada para roturas de superficies anchas. Muy eficiente en la eliminación de yeso, ablandamiento de terrenos y bituminosos, y en la extracción de reglón.
Corona de diamante para perforación diseñada especialmente para perforación en seco aun los materiales más duros, como el gres fino. Para uso en tronzadoras
Broca de percusión sólida con cabezal agresivo con 2 cortadores, punto de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería.
La solución perfecta para materiales duros y reforzados, con una innovadora geometría de cabezal simétrico con cuatro filos de corte y un nuevo transportador en espiral multizona con un diámetro optimizado
Como extensión cuando se trabaja con broca de barrena Plus