Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca pasamuros de percusión Plus Duo-S Vario
Broca pasamuros de percusión Plus Duo-S Vario - 1
Broca pasamuros de percusión Plus Duo-S Vario - 2
Broca pasamuros de percusión Plus Duo-S Vario - 3
Broca pasamuros de percusión Plus Duo-S Vario - 4
Broca pasamuros de percusión Plus Duo-S Vario - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Broca pasamuros de percusión Plus Duo-S Vario

Broca de percusión sólida con cabezal agresivo con 2 cortadores, punto de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Perforación mucho más rápida


La geometría óptima de las puntas y las ranuras asimétricas de los filos de corte garantizan una tracción mejorada.



Óptimo rendimiento de perforación con chaflanes reforzados


Los elementos de carburo de tungsteno con chaflanes reforzados mucho más grandes reducen considerablemente la posibilidad de que la broca se enganche en los chaflanes y aumentan la resistencia..



Perforación precisa


Gracias a la punta de autocentrado especial.



Se ha mejorado considerablemente la velocidad de perforación y la eliminación de polvo, a la vez que se ofrece una mayor protección frente a roturas


El transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo y dorso que se estrecha en la parte delantera y se expande en la parte trasera y con un ángulo más agudo en el extremo en espiral garantiza una fricción reducida, una alta estabilidad y una transmisión máxima de la energía de impacto.

Aviso

Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero estructural. Ø 4,8 y 6,3: Broca especial para sistema de montaje en punta SFS. Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.