Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Juego de Brocas Para Madera 8 Piezas
Juego de brocas para madera, fabricadas en acero al cromo vanadio en practico estuche plástico. Especial para maderas duras y aglomeradas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Brocas de fabricación robusta y resistente.
- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Bordes de corte afilados que permiten obtener un agujero limpio sin virutas.
- Cabeza de tres puntas.
Eficaz en todo tipo de maderas.
- Evita el astillamiento del material y genera un agujero limpio.
- Perfora en ambos sentidos de giro.
- Excelente remoción de viruta.
Brocas de diámetro (mm) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Ideal para la perforación de maderas duras y aglomeradas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!