Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Amoladora a batería 115MM WEP2024B
Amoladora angular a batería. Ligera y ergonómica
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Segura y ergonómica.
- Posee un excelente sistema de seguridad brindando confianza al usuario.
- Interruptor seguro de doble acción y bloqueo de disco.
- Empuñadura lateral soft grip cómoda para el operario.
Larga autonomía de uso.
- Cuenta con una batería de litio recargable de gran autonomía.
Para montar discos estándar de 115mm de diámetro
Nunca utilice las máquinas Würth con baterías de otras marcas. Nunca utilice baterías con voltaje diferente a las indicadas para dicha máquina. Nunca utilice la herramienta en contacto con el agua.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Adecuada para trabajos de corte y desbaste
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!