Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Carro de taller, para trabajos de pequeña envergadura

Carro de taller para trabajos de pequeña envergad.
CARRO DE TALLER ROJO/NEGRO 6 CAJONES

Nº de art. 5584699006
EAN 4099618139710

Precios visibles tras iniciar sesión
Carro de taller, para trabajos de pequeña envergadura

Nº de art. 5584699006

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Carrito de herramientas con ruedas, muy sencillo de usar para talleres, almacenes y concesionarios

De acero laminado en frío, resistente y robusto, con acabado lacado resistente a los arañazos.


Este carro de herramientas incorpora seis cajones, cada uno de los cuales es capaz de transportar 20 kg.


Todos los cajones incorporan guían de rodamientos de bolas de 35 mm que facilitan la apertura y el cierre.


Entre las ruedas orientables de 4" hay 2 2 de giro libre y 2 fijas con freno lateral para moverlas de forma rápida y sencilla.


El módulo para herramientas incorpora un sistema de cierre interno y llaves para fijar herramientas, para mantenerlas protegidas y debidamente guardadas.


Un producto perfecto para mantenimiento y entornos profesionales. Ideal para concesionarios y talleres.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud (L)

678 mm

Anchura (B)

678 mm

Altura (H)

780 mm

Número de cajones

6 Uds

Capacidad de carga

200 kg

Material

Acero

Color

Rojo